Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß nichtrostend für Umfang 5970-7230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHWENK62000032
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     62000032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umfangbandmaß
Umfangmaßband
Umfangmessband
Umfangsbandmaß
CJU Umfangsbandmaß rostfrei Zum Messen von Umfang und Aussendurchmesser

Anwendung
Zum Messen von Umfang und Aussendurchmesser

Ausführung
• CIRCOMETER CJU
• Mit 2 Teilungen auf der Vorderseite zum gleichzeitigen Ablesen des Umfanges und des mittleren Durchmessers
• Aus INOX-Federbandstahl
Weitere Informationen:
Messbereich Durchmesser max.:
2300 mm
Messbereich Durchmesser min.:
1900 mm
Messbereich Umfang min.:
5970 mm
Messbereich Umfang max.:
7230 mm
Anzeige:
Nonius
Skalenteilungswert:
1 mm
Noniusteilung:
0,1 mm
Bandbreite:
16 mm
Messbereich Durchmesser min./max.:
1900-2300 mm
Messbereich Umfang min./max.:
5970-7230 mm
Weitere Suchbegriffe: Umfangsmaßband, Umfangsmessband, umfangbandmaß schwenk, umfangbandmaß, Umfangsbandmaße, Uhrmacherlupen, Bandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, SCHWENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,53*
€ 364,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,55*
€ 340,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.