Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß nichtrostend für Umfang 3450-4720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHWENK62000030
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     62000030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
Umfangbandmaß
Umfangmaßband
CJU Umfangsbandmaß rostfrei Zum Messen von Umfang und Aussendurchmesser

Anwendung
Zum Messen von Umfang und Aussendurchmesser

Ausführung
• CIRCOMETER CJU
• Mit 2 Teilungen auf der Vorderseite zum gleichzeitigen Ablesen des Umfanges und des mittleren Durchmessers
• Aus INOX-Federbandstahl
Weitere Informationen:
Messbereich Durchmesser max.:
1500 mm
Messbereich Durchmesser min.:
1100 mm
Messbereich Umfang min.:
3450 mm
Messbereich Umfang max.:
4720 mm
Anzeige:
Nonius
Skalenteilungswert:
1 mm
Noniusteilung:
0,1 mm
Bandbreite:
16 mm
Messbereich Durchmesser min./max.:
1100-1500 mm
Messbereich Umfang min./max.:
3450-4720 mm
Weitere Suchbegriffe: Umfangmessband, Umfangsbandmaß, Umfangsmaßband, Umfangsmessband, umfangbandmaß schwenk, umfangbandmaß, weißlackiertes stahlbandmaß, Umfangsbandmaße, Uhrmacherlupen, Bandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, SCHWENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.