Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß nichtrostend für Umfang 940-2200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHWENK62000028
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     62000028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
Umfangbandmaß
Umfangmaßband
CJU Umfangsbandmaß rostfrei Zum Messen von Umfang und Aussendurchmesser

Anwendung
Zum Messen von Umfang und Aussendurchmesser

Ausführung
• CIRCOMETER CJU
• Mit 2 Teilungen auf der Vorderseite zum gleichzeitigen Ablesen des Umfanges und des mittleren Durchmessers
• Aus INOX-Federbandstahl
Weitere Informationen:
Messbereich Durchmesser max.:
700 mm
Messbereich Durchmesser min.:
300 mm
Messbereich Umfang min.:
940 mm
Messbereich Umfang max.:
2200 mm
Anzeige:
Nonius
Skalenteilungswert:
1 mm
Noniusteilung:
0,1 mm
Bandbreite:
16 mm
Messbereich Durchmesser min./max.:
300-700 mm
Messbereich Umfang min./max.:
940-2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Umfangmessband, Umfangsbandmaß, Umfangsmaßband, Umfangsmessband, umfangbandmaß schwenk, umfangbandmaß, weißlackiertes stahlbandmaß, Umfangsbandmaße, Uhrmacherlupen, Bandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, SCHWENK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 92,15*
€ 116,62*
Lager 245
12
€ 7,90*
ab € 95,90*
€ 118,44*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.