Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUBITO Messbereichs-Verlängerung 50 mm für 50-100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHWENK10700008
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     10700008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenfeinmessgerät-Verlängerung
Verlängerung-Innenfeinmessgerät
Messeinsatz Verlängerung
Verlängerung für Messeinsatz
Messbereichs-Verlängerung für SUBITO Innen-Feinmessgeräte

Anwendung
Zum Vergrößern des Messbereiches des SUBITO Innen-Feinmessgerätes.
Weitere Informationen:
Für SUBITO Anwendungsbereich min.:
50 mm
Länge:
50 mm
Für SUBITO Anwendungsbereich max.:
100 mm
Für SUBITO Anwendungsbereich min./max.:
50-100 mm
Weitere Suchbegriffe: Vergleichsmessgerät Verlängerung, Verlängerung Vergleichsmessgerät, vergleichsmessgerät verlängerung, Bohrungs- und Vergleichsmessgeräte, Innen-Feinmessgeräte, SUBITO, Messgeräte, SUBITO, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, SUBITO, Innen Feinmessgeräte SUBITO, Messgeräte SUBITO, Bohrungs Vergleichsmessgeräte, 2-Punkt Innenmessgerät, 2-Punkt Vergleichsmessgerät, Vergleichsmessgerät, Schwenk Innenfeinmessgerät, Bohrungs-Messgerät, SCHWENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.