Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUBITO Innenmessgerät SU Hartmetall 12-20 mm im Etui ohne Uhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHWENK10300000
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     10300000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster
SUBITO SU Innen-Feinmessgerät Messbolzen Hartmetall bestückt

Anwendung
Zum exakten Messen von Bohrungen mittels dem 2-Punkt-Messverfahren. Durch Drehen und/oder Verschieben des Gerätes in der Bohrung, lassen sich Formabweichungen feststellen.

Ausführung
• Feste, wechselbare Messbolzen Hartmetall bestückt
• Beweglicher Messbolzen Hartmetall bestückt

Ausführung
• hohe Wiederholgenauigkeit 0,5-1,5 µm
• Selbstzentrierung in der Bohrung
• INVAR-Rohr (spezielle Nickel-Legierung) garantiert eine geringstmögliche Wärmeausdehnung gegen Handwärme oder hohe Umgebungstemperaturen

Lieferung
ohne Feinzeiger, mit Kalibrierschein, im Holzetui
Weitere Informationen:
Messbereich Durchmesser max.:
20 mm
Messbereich Durchmesser min.:
12 mm
Anzahl Messbolzen:
9
Anzahl Messscheiben:
1
Messscheibenstärke:
0,5 mm
Messtiefe:
110 mm
Nennmaß Messbolzen:
12-20 mm um je 1 mm steigend
Messbereich Länge min.:
12 mm
Messbereich Länge max.:
20 mm
Ausführung Messkontakt:
Hartmetall
Typ:
SU
Anzahl Messköpfe:
1
Messbereich Durchmesser min./max.:
12-20 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenmesser, Innenmessgerät, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, innen-feinmessgerät osimess, innen feinmessgerät, Bohrungs- und Vergleichsmessgeräte, Innen-Feinmessgeräte, SUBITO, Messgeräte, SUBITO, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, SUBITO, Innen Feinmessgeräte SUBITO, Messgeräte SUBITO, Bohrungs Vergleichsmessgeräte, 2-Punkt Innenmessgerät, 2-Punkt Vergleichsmessgerät, Vergleichsmessgerät, Schwenk Innenfeinmessgerät, Bohrungs-Messgerät, SCHWENK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 297,66*
€ 337,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 289,66*
€ 337,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 299,11*
€ 339,35*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 301,50*
€ 348,16*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 296,41*
€ 350,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,47*
€ 376,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,28*
€ 368,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,41*
€ 352,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.