Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILL Kabeltrommel-Hartgummi 25 m Gummikabel 3x1,5 qmm H05 RR-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHILL27042322000
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     270 42 322 000
EAN/GTIN:
     4013046270821
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Kabeltrommel für den ständigen Einsatz im Freien

Ausführung
• Trommelkörper aus Synthetikgummi - belastbar wie Stahl, aber leichter
• selbstschließende Klappdeckel
• mit Thermoschutzschalter
• entspricht den BG-Regeln für Feinmechanik und Elektrotechnik
• beständig gegen Chemikalien, Öle und Benzin
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
4 STK
Tiefe:
229 mm
Bruttogewicht:
5.350 kg
Kabeltyp:
H05RR-F3G1,5 mm²
Durchmesser:
310 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Hartgummi
Schutzart IP:
IP 54
Farbe Kabel:
Schwarz
Breite:
310 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
25 m
Nennspannung:
250 V/AC
Höhe:
310 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
6.0 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
310 x 310 x 229 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, SCHILL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 120,63*
€ 149,91*
Lager 245
8
€ 7,90*
ab € 121,62*
€ 150,50*
Frei Haus
ab € 125,78*
€ 155,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 132,21*
€ 163,96*
Frei Haus
ab € 140,22*
€ 172,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.