Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Reduziernippel kurz MS251K3814 Messing CW614N Schlüsselweite 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RIEGLER134443
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134443
EAN/GTIN:
     4047322486859
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel kurz aus Messing, mit Sechskant

Anwendung
Zur Reduktion von Innengewinden oder zur Erweiterung von Außengewinden.

Ausführung
• Gewindeanschluss nach DIN ISO 233
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Anschlussgewinde:
G 3/8 Zoll
Werkstoff:
Messing CW614N
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Länge 2:
9 mm
Länge:
14 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Typ:
MS251K3814
Hersteller Artikelnummer:
134443
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, riegler reduziernippel messing, messing doppelnippel, messing reduktion, Druckluft-Werkzeuge, Reduktionen, Druckluft-, Außenreduktion, Innenreduktion, Druckluftreduktion, Pneumatik-Reduktion, Pneumatik Reduktion, Pneumatik-Reduzierstück, Drehteile »Messing«, Standardverschraubungen, RIEGLER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,49*
1 Tag
127
10
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,57*
1 Tag
127
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,59*
3 Tage
10653
1
€ 4,30*
ab € 0,37*
€ 0,59*
Lager 245
10
1
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN251K3814
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.