Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel kurz, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
134441_MS251K1418.jpg
134441_MS251K1418.jpg
nippel01.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846134443
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS251K3814
EAN/GTIN:
     4047322486859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel, kurze Ausführung, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 25 bar Außengewinde: G 3/8 Beschreibung: Reduzierung G 3/8 AG auf G 1/4 IG Betriebstemperatur max.: 150 °C Innengewinde: G 1/4 L1: 14,0 mm L2: 9,0 mm Material: Messing CW614N SW: 19 mm Ursprungsland: GR Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Außengewinde:
G 3/8
Beschreibung:
Reduzierung G 3/8 AG auf G 1/4 IG
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Innengewinde:
G 1/4
L1:
14,0 mm
L2:
9,0 mm
Material:
Messing CW614N
SW:
19 mm
Ursprungsland:
GR
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,49*
2 Tage
178
10
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,56*
2 Tage
246
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,58*
5 Tage
8482
1
€ 4,30*
ab € 0,37*
€ 0,58*
8 Tage
8482
1
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN251K3814
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.