Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Sprühpistole SPR1L Kunststoff gerades Sprührohr Einstecknippel NW 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RIEGLER100307
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100307
EAN/GTIN:
     4047322715744
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
farbspritzpistole
Druckluft-Sprühpistole mit geradem Sprührohr

Anwendung
Zum Versprühen von dünnflüssigen Medien wie z.B. Öle.

Ausführung
• mit mattdurchsichtigem Kunststoffbecher (Behälterinhalt ca. 0,7 l)
• Strahl an der Düse verstellbar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Werkstoff:
ALU
Oberfläche:
NI
Betriebsdruck max.:
12 bar
Werkstoff Hebel:
Stahl
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Anschlussart:
Einstecknippel für Kupplung NW 7,2
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Typ:
SPR1L
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Düsengröße:
4.5 mm
Hersteller Artikelnummer:
100307
Betriebstemperatur min./max.:
-10 bis 90 °C
Arbeitsdruck min./max.:
2-8 bar
Weitere Suchbegriffe: Blaspistolen Druckluft, Reinigungspistolen Druckluft, Druckluft Werkzeuge, Druckluftwerkzeug, Druckluft-Reinigungspistolen, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluftausblaspistole, Druckluftblaspistole, Druckluftreinigungspistole, Ausblaspistole, RIEGLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
116
€ 8,50*
ab € 27,33*
€ 36,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,61*
€ 47,46*
Lager 245
6
€ 7,90*
ab € 51,20*
€ 66,10*
4 Tage
710
€ 6,99*
ab € 51,61*
€ 67,06*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.