| |
|
| Artikel-Nr.: 245-RIDGID31105 Herst.-Nr.: 31105 EAN/GTIN: 0095691311054 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsrohrzangen Mit Aluminium-Körper
Ausführung • Doppel T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hakenbacke. • Selbstreinigendes Gewinde • Einhand-Betätigung problemlos Weitere Informationen: | | Spannweite max.: | 80 mm | Oberfläche: | LK | Länge: | 600 mm | Größe Zoll: | 3 | Werkstoff Griff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 3 zoll, armaturenzange, Rohrzangen, Zangen, Zange, Wasserpumpenzange, RIDGID |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,42* | € 144,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 122,24* | € 144,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 121,62* | € 144,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,22* | € 144,73* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 124,74* | € 154,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|