Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Gewindeschneidkluppen-Sätze handbetätigt Eva R 3/8 - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-REMS520016
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     520016
EAN/GTIN:
     4039976048378
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Gewindeschneidkluppen Satz
Gewindeschneidkluppen-Sätze handbetätigt zum Außengewindeschneiden kegliger Whitworth-Rohrgewinde ISO 7-1

Anwendung
Zum Außengewindeschneiden kegeliger Whitworth-Rohrgewinde ISO 7-1 in der Instandsetzung und Installation an schwer zugänglichen Gewinden.

Ausführung
• Ratsche aus hochwertigem kunststoffummanteltem Stahlrohr mit Kunststoffgriff und Schneidköpfe mit Schnellwechselfutter (Gewindeschneidkuppen), aus hochwertigem Stahl und Schneidstoff

Ausführung
• anwenderfreundlicher und stabiler Ratschenhebel aus hochwertigen Werkstoffen
• breites Anwenderspektrum mit nur einer Ratsche
• kompakte Bauweise, hohe Schneidstoffgüte und präzise Verarbeitung des Schneidkopfs gewährleistet leichtes An- und Gewindeschneiden
Weitere Informationen:
Gewindeschneidbereich Zoll min.:
3/8 in
Gewindeschneidbereich Zoll max.:
2 in
Gewindeschneidbereich Zoll min./max.:
3/8-2 in
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidkluppen Set, hand gewindeschneidmaschine rems, rems gewindeschneidemaschine, gewindeschneidkluppen, Kluppen, Gewindeschneid-, Ratschen-Gewindeschneidkluppen, Schneidkluppen, Gewinde-, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Kluppen Gewindeschneid, Ratschen Gewindeschneidkluppen, REMS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 525,99*
€ 607,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,59*
€ 607,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,91*
€ 608,10*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 580,71*
€ 666,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,35*
€ 703,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,60*
€ 723,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,66*
€ 706,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,82*
€ 655,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,05*
€ 643,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,99*
€ 625,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
4039976049009
ab € 138,81*
Zubehör
REMS
521060
ab € 111,92*
Zubehör
REMS
521152
ab € 101,83*
Zubehör
REMS
521160
ab € 136,56*
Zubehör
REMS
521162
ab € 102,15*
Zubehör
REMS
521000
ab € 164,58*
Zubehör
REMS
521010
ab € 143,52*
Zubehör
REMS
521020
ab € 95,24*
Zubehör
REMS
521030
ab € 99,53*
Zubehör
REMS
521040
ab € 102,00*
Zubehör
REMS
521050
ab € 108,11*
Zubehör
REMS
521052
ab € 79,96*
Zubehör
REMS
521070
ab € 130,10*
Zubehör
REMS
521130
ab € 121,06*
Zubehör
REMS
521140
ab € 126,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.