Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 521052 RWS Schneidbacken R 1", Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 521052 RWS Schneidbacken R 1", Satz
REMS 521052 RWS Schneidbacken R 1", Satz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555952
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     521052
EAN/GTIN:
     4039976048842
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Ersatzschneidbacken
REMS Schneidbacken R 1', Satz (521052 RWS)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
521052
Werksnummer:
521052 RWS
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
11,00
Gewicht netto Kg:
0,137000
Länge brutto mm:
120,00
Breite brutto mm:
90,00
Höhe brutto mm:
11,00
Gewicht brutto Kg:
0,137000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,96*
€ 99,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 100,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,72*
€ 101,04*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 85,1028*
€ 105,4728*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,13*
€ 108,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
520008
ab € 181,84*
Zubehör
REMS
111000 R
ab € 88,43*
Zubehör
REMS
111100 R
ab € 105,69*
Zubehör
REMS
110300 R
ab € 183,38*
Zubehör
REMS
110200 R
ab € 135,91*
Zubehör
REMS
520013
ab € 376,70*
Zubehör
REMS
520016
ab € 525,99*
Zubehör
REMS
521046
ab € 132,58*
Zubehör
REMS
522000
ab € 131,50*
Zubehör
REMS
522051
ab € 137,35*
Zubehör
REMS
140101
ab € 98,87*
Zubehör
REMS
520003
ab € 332,80*
Zubehör
REMS
520009
ab € 433,96*
Zubehör
REMS
520010
ab € 404,17*
Zubehör
REMS
520026
ab € 457,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.