| |
|
| Artikel-Nr.: 245-REILANG35.206 Herst.-Nr.: 35.206 EAN/GTIN: 7640144520670 |
| |
|
| | |
| Handhebelpumpe mit verstellbarem Saugrohr Zur Förderung von Chemikalien, Reinigungsmittel, schwache Laugen und Säuren
Anwendung Zur Förderung von Chemikalien, Reinigungsmittel, schwache Laugen und Säuren
Ausführung • verstellbares Saugrohr • Körper aus PP/PE, Dichtungen aus Viton
Ausführung • extrem leicht und flexibel Weitere Informationen: | | Fördermenge: | 16 l/min | Geeignet für Fass: | 60-200 Liter | Eintauchtiefe max.: | 900 mm | Modell: | Fasspumpe PP/PE | Eintauchtiefe min.: | 400 mm | Eintauchtiefe min./max.: | 400-900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, handhebel fasspumpe, Kurbelpumpe, Pumpen, REILANG |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,68* | € 68,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 54,81* | € 68,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 56,20* | € 70,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,80* | € 74,02* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 66,65* | € 85,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|