Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REILANG Handhebel-Fasspumpe Körper aus PP Saugrohr 400-900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-REILANG35.205
Hersteller:
     Reilang
Herst.-Nr.:
     35.205
EAN/GTIN:
     7640144520601
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Handhebelpumpe mit verstellbarem Saugrohr Zur Förderung von Heizöl, Emulsionen, Wasser, Diesel, Petroleum, Hydrauliköl

Anwendung
Zur Förderung von Heizöl, Emulsionen, Wasser, Diesel, Petroleum, Hydrauliköl

Ausführung
• verstellbares Saugrohr
• Körper und Dichtung aus Polypropylen (PP)

Ausführung
• extrem leicht und flexibel
Weitere Informationen:
Fördermenge:
16 l/min
Geeignet für Fass:
60-200 Liter
Eintauchtiefe max.:
900 mm
Modell:
Fasspumpe PP
Eintauchtiefe min.:
400 mm
Eintauchtiefe min./max.:
400-900 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 25,84*
€ 34,36*
1 Tag
44
1
€ 5,50*
ab € 25,95*
€ 34,50*
Lager 245
23
1
€ 7,90*
ab € 27,71*
€ 36,16*
1 Tag
44
2
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 36,36*
3 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 27,96*
€ 36,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.