Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Schubladen-Einteilungs-Set Serie E für Fronthöhe 120-360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     245-RAUE-ET-MS-T4
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-ET-MS-T4
EAN/GTIN:
     4040376925534
Suchbegriffe:
Bastelmaterialschale
Bastelschale
Materialschale
Materialschale Bürorollcontainer
RAU Organisationseinsatz für Schublade • Materialschaleneinsatz Höhe 40 mm zum Einsetzen in die Schublade. 1 Einsatz mit 4 Fächern (4 x B170xT105 mm). Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden. Das Einteilungsset kann auch für die Fronthöhen 120 bis 360 mm eingesetzt werden. Für Schubladen-Breite 390 Höhe 60-150 mm Materialschale mit 4 Fächer, Einsatzhöhe 45 mm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
230 mm
Breite:
365 mm
Höhenverstellung:
Nein
Höhe:
45 mm
Gewicht:
2 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,26*
€ 26,63*
€ 4,95*
ab € 22,56*
€ 31,36*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,35*
€ 35,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,61*
€ 35,44*
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 41,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.