Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen/Kommisionierwagen Modell 13 1315x700x485mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN7706.00.0121
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     7706.00.0121
EAN/GTIN:
     4251142212752
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistell- und Kommissionierwagen mit geraden Fachböden

Anwendung
Überall dort, wo häufig Teile von verschiedenen Orten zusammengetragen werden müssen - seien es Arbeitsmittel oder zu kommissionierende Waren - sind Beistell- und Kommissionierwagen unentbehrliche Helfer.

Ausführung
• stabile Stahlkonstruktion, schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
• mit geraden Fachböden
• fahrbar durch leichtgängige Rollen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller

Lieferung
Bestellhinweis: Farbwunsch der Sichtlagerkästen bei Bestellung angeben, sonst wird sortiert geliefert.
Weitere Informationen:
Tiefe:
485 mm
Werkstoff:
ST
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Mit Kästen:
Nein
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
700 mm
Modell:
13
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Fachböden schräg:
0 STK
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Höhe:
1315 mm
Anzahl Fachböden gerade:
4 STK
Weitere Suchbegriffe: Kommissionierwagen, Kommissionswagen, kommissionierwagen ral 5010, kommissionierwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Regalschränke, Sichtlagerkästen-, Sichtlagerkästen-Wagen, Kästen, Behälter, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, Sichtlagerkästen Wagen, Beistell Kommissionierwagen, RASTERPLAN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,43*
€ 459,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,48*
€ 459,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,96*
€ 459,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,14*
€ 463,94*
Frei Haus
ab € 522,39*
€ 593,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,75*
€ 547,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,50*
€ 543,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,47*
€ 519,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,76*
€ 505,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,43*
€ 475,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.