Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 700x485x1315 mm, 4 gerade Böden, Traglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 700x485x1315 mm, 4 gerade Böden, Traglas
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 700x485x1315 mm, 4 gerade Böden, Traglas
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 700x485x1315 mm, 4 gerade Böden, Traglas
Artikel-Nr.:
     369-E830580
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7706.00.0121
EAN/GTIN:
     4251142212752
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
·Stabile Stahlkonstruktion · Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau · Schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3 · Vollgummi-Bereifung, grau spurlosbr/br/· 4 gerade Ladeflächen
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
23,0 kg
Farbe Gestell:
RAL 5010 Enzianblau
Aussenmaß Breite:
485 mm
Aussenmaß Höhe:
1315 mm
Ladefläche Breite:
480 mm
Ladefläche Länge:
645 mm
Anzahl Etagen:
4 Stück
Anzahl Kästen:
- Stück
Rad-Ø:
100 mm
Ladeflächenausrichtung:
fest
Außenmaß Länge:
700 mm
Traglast:
200 kg
Ausführung Ladefläche:
Stahlblech
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,54*
€ 457,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,44*
€ 457,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,34*
€ 461,80*
Lager 369
Frei Haus
ab € 520,47*
€ 591,40*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 520,95*
€ 685,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,40*
€ 703,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,52*
€ 694,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,38*
€ 668,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,56*
€ 650,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,47*
€ 619,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0150
ab € 9,09*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0152
ab € 9,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0154
ab € 9,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0153
ab € 9,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0151
ab € 9,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0150
ab € 13,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0152
ab € 13,26*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0154
ab € 12,32*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0153
ab € 12,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0151
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.