Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterMobil Werkstückw. m.4 Loch- und 2 Schlitzplatten 1230x1000x500mm 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN7021.02.2224
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     7021.02.2224
EAN/GTIN:
     4251142245811
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Material- und Werkzeugwagen mit RasterPlan Loch- und Schlitzplatten

Anwendung
Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstatt, Betrieb und Montagehalle. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsgebunden organisiert werden.

Ausführung
• modularer Aufbau in drei Höhen, nachträgliches Verändern und/oder Austauschen von Loch- und Schlitzplatten möglich
• schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, Fahrmodul lichtgrau
• doppelseitig Loch-/Schlitzplatten, ergonomische Handgriffe

Hinweis
RasterPlan Tragelemente und Werkzeughalter zum Einhängen in die Lochblechplatten ab Nr. 50638 340

Lieferung
inkl. Zubehör, wie abgebildet
Weitere Informationen:
Farbe Fußgestell:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Lochplatte:
Anthrazitgrau RAL 7016
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Mit Radfeststeller:
Ja
Anzahl Lochplatten:
4 STK
Breite:
1000 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Schlitzplatten:
2 STK
Höhe:
1230 mm
Satzzusammenstellung:
inkl. Werkzeughalter 15-teilig, 10 Sichtlagerkästen
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten stahlblech basaltgrau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Materialwagen, Werkstückwagen, Kästen, Behälter, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, RASTERPLAN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,20*
€ 634,77*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 724,38*
€ 931,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,92*
€ 940,44*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,79*
€ 944,01*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,01*
€ 1.123,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,36*
€ 1.119,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,69*
€ 1.061,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,33*
€ 1.029,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,79*
€ 1.007,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.