Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen Modell 64 RAL 7035 mit RasterPlan Sichtlagerkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN7020.04.0913
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     7020.04.0913
EAN/GTIN:
     4251142230350
Suchbegriffe:
Regalwand Sichtlagerkästen
Stellwand Sichtlagerkästen
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Wagen mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen

Anwendung
zur Beförderung und Bereitstellung von Ersatz- und Kleinteilen im Betrieb und Lager.

Ausführung
• stabiles Fahrgestell aus Stahlblech
• doppelseitige Nutzung, ergonomische Handgriffe, leichtes Verfahren mit je 2 Bock- und Lenkrollen mit Feststeller
• mit Schlitzplatten, beidseitig bestückt mit RasterPlan Sichtlagerkästen aus stoß- und schlagfestem Polyethylen, farbig sortiert
• Zubehör wie Beschriftungsetiketten, Auflagedeckel siehe im Kapitel Arbeitsplatz ab Nr. 50638 850-876.
• modularer Aufbau in 3 verschiedenen Höhen

Ausführung
• absolut waagerechtes Anhängen und Entnehmen des gefüllten Sichtlagerkasten an der Schlitzplatte, kein Verschütten des Lagergutes!

Hinweis
Farbwunsch der Sichtlagerkästen bei Bestellung angeben, sonst wird sortiert geliefert. Einzelne RasterPlan Sichtlagerkästen für Nachbestellung siehe im Kapitel Arbeitsplatz, Nr. 50638 810-837.

Lieferung
ohne Etiketten
Weitere Informationen:
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Anzahl Kästen 85 x 105 x 45 mm:
48 STK
Mit Kästen:
Ja
Breite:
1000 mm
Anzahl Radfeststeller:
2 STK
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Kästen 160 x 105 x 75 mm:
32 STK
Höhe:
890 mm
Anzahl Kästen 230 x 140 x 130 mm:
24 STK
Weitere Suchbegriffe: Rollregal Sichtkästen, Rollwagen Sichtkästen, Sichtkastenrollregal, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkstückwagen, sichtlagerkasten pe grau, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Regalschränke, Sichtlagerkästen-, Sichtlagerkästen-Regale, Wandregale, Sichtlagerkästen-, Rollwagen, Sichtlagerkästen, Kästen, Behälter, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, Sichtlagerkästen Regale, Wandregale Sichtlagerkästen, RASTERPLAN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,71*
€ 565,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,55*
€ 617,17*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,78*
€ 652,88*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,76*
€ 672,83*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,05*
€ 1.014,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,82*
€ 1.207,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,93*
€ 1.150,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,55*
€ 1.119,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,34*
€ 1.085,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,05*
€ 1.036,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20090
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55138
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55139
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55137
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20091
ab € 4,91*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55141
ab € 4,91*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55142
ab € 4,86*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55140
ab € 4,91*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20092
ab € 8,54*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55144
ab € 7,87*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55145
ab € 7,70*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55143
ab € 7,69*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55148
ab € 11,62*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55147
ab € 11,39*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55146
ab € 12,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.