Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterMobil Werkstückw. m.je 2 Loch-/Schlitzplatten 890x1000x500mm RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN7020.01.1016
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     7020.01.1016
EAN/GTIN:
     4251142230299
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Material- und Werkzeugwagen mit RasterPlan Loch- und Schlitzplatten

Anwendung
Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstatt, Betrieb und Montagehalle. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsgebunden organisiert werden.

Ausführung
• modularer Aufbau in drei Höhen, nachträgliches Verändern und/oder Austauschen von Loch- und Schlitzplatten möglich
• schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, Fahrmodul lichtgrau
• doppelseitig Loch-/Schlitzplatten, ergonomische Handgriffe

Hinweis
RasterPlan Tragelemente und Werkzeughalter zum Einhängen in die Lochblechplatten ab Nr. 50638 340

Lieferung
inkl. Zubehör, wie abgebildet
Weitere Informationen:
Farbe Fußgestell:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Lochplatte:
Enzianblau RAL 5010
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Mit Radfeststeller:
Ja
Anzahl Lochplatten:
2 STK
Breite:
1000 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Schlitzplatten:
2 STK
Höhe:
890 mm
Satzzusammenstellung:
inkl. Werkzeughalter 10-teilig, 12 Sichtlagerkästen
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, sichtlagerkasten stahlblech basaltgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Materialwagen, Werkstückwagen, Kästen, Behälter, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, RASTERPLAN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,51*
€ 518,02*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,04*
€ 518,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,84*
€ 541,44*
Frei Haus
ab € 603,93*
€ 689,25*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,57*
€ 749,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,92*
€ 892,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,19*
€ 874,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,77*
€ 839,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,33*
€ 819,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,57*
€ 788,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.