Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Systemeinheit Modell 3 1100x1000x240mm RAL 7035/7016 ohne Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan Systemeinheit Modell 3 1100x1000x240mm RAL 7035/7016 ohne Zubehör
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN7003.00.0424
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     7003.00.0424
EAN/GTIN:
     4251142242414
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Stellwand bestückt mit Loch- und Schlitzplatte

Anwendung
Vor allem für Arbeitsplätze, an denen sowohl Werkzeuge als auch Kleinteile wie Schrauben griffbereit sein müssen, diese Komplettzusammenstellungen enthalten bereits alles notwendige Zubehör.

Ausführung
• stabile Stahlblech-Konstruktion
• ohne Zubehör, Platten können mit RasterPlan Sichtlagerkästen, Tragelementen und Werkzeughaltern individuell bestückt werden.

Ausführung
• Platten und Bestückung sind problemlos umsetz- oder austauschbar
• schlag- und kratzfest durch Kunststoffbeschichtung

Hinweis
Einzelne RasterPlan Sichtlagerkästen für Bestückung sowie Beschriftungsetiketten und Auflagedeckel siehe im Kapitel Arbeitsplatz ab Nr. 50638 810-876, RasterPlan Tragelemente und Werkzeughalter zum Einhängen in die Lochblechplatten siehe im Kapitel Arbeitsplatz ab Nr. 50638 300, für Schlitzplatten siehe ab Nr. 50638 730.
Weitere Informationen:
Farbe Stellwand:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Lochplatte:
Anthrazitgrau RAL 7016
Tiefe:
240 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Ausführung:
Einseitig
Mit Kästen:
Nein
Anzahl Lochplatten:
2 STK
Breite:
1000 mm
Mit Hakensortiment:
Nein
Anzahl Schlitzplatten:
1 STK
Höhe:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalwand Sichtlagerkästen, Stellwand Sichtlagerkästen, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, lochplatte lichtgrau, büro raumteiler, stellwand sichtlagerkästen einseitig, Loch- und Schlitzplattenständer, Schlitzplattenständer, Stellwände, Werkzeugwand, Sichtlagerkästen, Kästen, Behälter, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, Loch Schlitzplattenständer, RASTERPLAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,93*
€ 264,20*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,94*
€ 423,51*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,51*
€ 503,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,36*
€ 500,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,04*
€ 490,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,70*
€ 475,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,94*
€ 424,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.