Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Systemeinheit Modell 3 1100x1000x240mm RAL 7035/5010 ohne Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ständer Systemeinheit einseitig, 2 Loch- und 1 Schlitzplatten, BxTxH 1000x240x11
Ständer Systemeinheit einseitig, 2 Loch- und 1 Schlitzplatten, BxTxH 1000x240x11
Ständer Systemeinheit einseitig, 2 Loch- und 1 Schlitzplatten, BxTxH 1000x240x11
Ständer Systemeinheit einseitig, 2 Loch- und 1 Schlitzplatten, BxTxH 1000x240x11
Ständer Systemeinheit einseitig, 2 Loch- und 1 Schlitzplatten, BxTxH 1000x240x11
Ständer Systemeinheit einseitig, 2 Loch- und 1 Schlitzplatten, BxTxH 1000x240x11
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN7003.00.0416
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     7003.00.0416
EAN/GTIN:
     4251142229057
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Stellwand bestückt mit Loch- und Schlitzplatte

Anwendung
Vor allem für Arbeitsplätze, an denen sowohl Werkzeuge als auch Kleinteile wie Schrauben griffbereit sein müssen, diese Komplettzusammenstellungen enthalten bereits alles notwendige Zubehör.

Ausführung
• stabile Stahlblech-Konstruktion
• ohne Zubehör, Platten können mit RasterPlan Sichtlagerkästen, Tragelementen und Werkzeughaltern individuell bestückt werden.

Ausführung
• Platten und Bestückung sind problemlos umsetz- oder austauschbar
• schlag- und kratzfest durch Kunststoffbeschichtung

Hinweis
Einzelne RasterPlan Sichtlagerkästen für Bestückung sowie Beschriftungsetiketten und Auflagedeckel siehe im Kapitel Arbeitsplatz ab Nr. 50638 810-876, RasterPlan Tragelemente und Werkzeughalter zum Einhängen in die Lochblechplatten siehe im Kapitel Arbeitsplatz ab Nr. 50638 300, für Schlitzplatten siehe ab Nr. 50638 730.
Weitere Informationen:
Farbe Stellwand:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Lochplatte:
Enzianblau RAL 5010
Tiefe:
240 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Ausführung:
Einseitig
Mit Kästen:
Nein
Anzahl Lochplatten:
2 STK
Breite:
1000 mm
Mit Hakensortiment:
Nein
Anzahl Schlitzplatten:
1 STK
Höhe:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalwand Sichtlagerkästen, Stellwand Sichtlagerkästen, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Wandpaneel Sichtlagerkasten, lochplatte lichtgrau, büro raumteiler, stellwand sichtlagerkästen einseitig, Loch- und Schlitzplattenständer, Schlitzplattenständer, Stellwände, Werkzeugwand, Sichtlagerkästen, Kästen, Behälter, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, Loch Schlitzplattenständer, RASTERPLAN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,96*
€ 262,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,08*
€ 262,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,16*
€ 273,27*
Frei Haus
ab € 288,66*
€ 346,58*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,48*
€ 418,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,35*
€ 497,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,21*
€ 492,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,71*
€ 464,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
E843148
ab € 30,82*
Zubehör
Kappes Systeme
E843149
ab € 77,36*
Zubehör
Kappes Systeme
E843150
ab € 179,29*
Zubehör
Kappes Systeme
E843151
ab € 162,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.