Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Schlitzplatten Breitformat 450x500 mm RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN4202.00.0513
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4202.00.0513
EAN/GTIN:
     4251142206461
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte lichtgrau
schlitzplatte
Schlitzplatte

Anwendung
Zur Befestigung an der Wand oder an Werkbänken

Ausführung
• 1,25 mm Stahlblech mit Schlitzprägung
• mehrfach abgekantet und mit geprägten Unterzügen versteift
• Oberfläche: kunststoffbeschichtet
• Auf Anfrage weitere Farben lieferbar: Schiefergrau RAL 7015; Verkehrsgelb RAL 1023; Lichtblau RAL 5012; Tiefschwarz RAL 9005
• RasterPlan Tragelemente und Werkzeughalter zum Einhängen in die Schlitzplatten ab Nr. 50638 730, RasterPlan Sichtlagerkästen siehe Nr. 50638 816-837

Hinweis
Werkbankhalterung: für eine Schlitzplatte mit Breite 500-1500 mm sind 2 Halterungen erforderlich, für eine Schlitzplatte mit Breite 2000 mm sind 3 Halterungen erforderlich, siehe Nr. 50637 738-739
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlblech
Ausführung:
Quer
Breite:
500 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatten, Halterungen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RASTERPLAN
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 31,73*
€ 41,12*
2 Tage
11
1
€ 5,50*
ab € 33,18*
€ 42,62*
2 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 33,24*
€ 43,37*
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 34,86*
€ 44,81*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 49,41*
€ 61,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,86*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,84*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0213
ab € 32,58*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0313
ab € 20,41*
Zubehör
RASTERPLAN
4470.00.0113
ab € 22,06*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0801
ab € 24,23*
Zubehör
RASTERPLAN
4262.00.0213
ab € 37,91*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0101
ab € 13,86*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0201
ab € 15,96*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0901
ab € 36,42*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0601
ab € 14,58*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.