Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Bithalter für 7 Bits, alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN4042.00.2301
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4042.00.2301
EAN/GTIN:
     4251142205594
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
kappes bithalter
bit halter
Bithalter für 7 Bits, für Wände mit 10 x 10 mm Quadratlochung

Anwendung
Individuelle Halterung für Werkzeuge und Teile in Lochblechwänden mit einer Qudratlochung 10 x 10 mm, Achsabstand 38 mm
• die Haken werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und mit der roten Kunststoffschraube arretiert
• Bithalter für 7 Bits

Lieferung
Schraube im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Dresde
Passend für Lochplatten:
Ja
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Geeignet für Schlitzplatten:
Nein
Prüfzeichen:
GS - EPH Dresden
Breite:
150 mm
Farbe:
Aluminiumfarben
Höhe:
10 mm
Anzahl Träger:
7 STK
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - EPH Dresden - eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechn
Weitere Suchbegriffe: RasterPlan Tragelemente, Werkzeughalter, Halterungen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RasterPlan, Tragelemente
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 10,60*
€ 14,53*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 10,78*
€ 14,60*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 10,73*
€ 14,62*
24 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 14,67*
Lager 245
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,82*
€ 22,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,75*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,90*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 12,92*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 13,86*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 24,98*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 12,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 13,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.