Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter f.7 Bits H10xB150xT35mm f.Lochplatten RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000428062
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2301
EAN/GTIN:
     4054773012520
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
kappes bithalter
bit halter
für 7 Bits
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
RASTERPLAN
Ausführung:
für 7 Bits
Tiefe:
35 mm
Höhe:
10 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattenzubehör, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 10,71*
€ 14,79*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 10,81*
€ 14,86*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 14,86*
24 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 14,89*
7 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 11,70*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,43*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,80*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,19*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,11*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,30*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.