Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Lochplatte 1000x450 mm RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN4001.00.1021
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4001.00.1021
EAN/GTIN:
     4251142204115
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte

Anwendung
Zur Befestigung an der Wand oder an Werkbänken

Ausführung
• aus hochwertig verarbeitetem Stahlblech 1,25 mm stark, 10 x 10 mm quadratisch gelocht, Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm vertikal und horizontal
• rundum abgekantet und mit Unterzügen versteift
• für höchste Beanspruchung, einfache Wandmontage
• Lochplatten ohne Tragelemente, kunststoffbeschichtet
• Auf Anfrage weitere Farben lieferbar: Schiefergrau RAL 7015; Verkehrsgelb RAL 1023; Lichtblau RAL 5012; Tiefschwarz RAL 9005
• RasterPlan Tragelemente und Werkzeughalter zum Einhängen in die Lochblechplatten ab Nr. 50638 300, RasterPlan Sichtlagerkästen siehe Nr. 50638 816-837

Hinweis
Werkbankhalterung: für eine Lochplatte mit Breite 500-1500 mm sind 2 Halterungen erforderlich, für eine Lochplatte mit Breite 2000 mm sind 3 Halterungen erforderlich, siehe Nr. 50637 738-739
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
1.25 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Prüfzeichen:
GS - EPH Dresden
Abstand Mitte Loch - Mitte Loch:
38 mm
Breite:
1000 mm
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Höhe:
450 mm
Lochung:
10 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte kappes ral5010, lochplatte, kappes lochplatte, Lochplatten, Lochtafeln, Wandschienen, Halterungen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RASTERPLAN
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,99*
ab € 46,21*
€ 58,92*
1 Tag
41
€ 5,50*
ab € 46,40*
€ 58,99*
Lager 245
20
€ 7,90*
ab € 46,07*
€ 58,99*
3 Tage
41
€ 4,99*
ab € 48,57*
€ 61,58*
5 Tage
41
€ 5,99*
ab € 49,13*
€ 63,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4001.00.1010
ab € 46,19*
Ähnlich
Kappes Systeme
4001.00.1013
ab € 46,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
4001.00.0521
ab € 29,29*
Ähnlich
Kappes Systeme
4001.00.0510
ab € 29,32*
Ähnlich
Kappes Systeme
4001.00.0513
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.