| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000428011 Herst.-Nr.: 4001.00.1021 EAN/GTIN: 4054773012087 |
| |
|
| | |
| flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm² Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38mm · Plattenstärke: 1,25mm Weitere Informationen: | | Farbe: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 450 mm | Länge: | 1000 mm | Marke: | RASTERPLAN | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,21* | € 58,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 46,40* | € 58,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 46,07* | € 58,99* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 48,57* | € 61,58* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,13* | € 63,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|