Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4001001021 Lochplatte B450xL1000mm enzianblau, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4001001021 Lochplatte B450xL1000mm enzianblau, RAL 5010
4001001021 Lochplatte B450xL1000mm enzianblau, RAL 5010
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300259
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001001021
EAN/GTIN:
     4054773012087
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte B450xL1000mm enzianblau RASTERPLAN flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm² Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38mm · Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
eClassID:
35040402
HerstellerNr:
4001001021
Werksnummer:
9000428011
Länge netto mm:
1010,00
Breite netto mm:
460,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
5,470000
Gewicht brutto Kg:
5,470000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Groesse:
B450xL1000mm
Produktart:
Lochplatte
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 5,99*
ab € 46,03*
€ 58,75*
1 Tag
45
€ 5,50*
ab € 46,39*
€ 58,81*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 46,41*
€ 58,81*
3 Tage
43
€ 4,99*
ab € 48,34*
€ 61,40*
Lager 1955
43
€ 5,99*
ab € 49,22*
€ 63,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4001.00.1010
ab € 46,05*
Ähnlich
Kappes Systeme
4001.00.1013
ab € 46,15*
Ähnlich
Kappes Systeme
4001.00.0521
ab € 29,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
4001.00.0510
ab € 29,31*
Ähnlich
Kappes Systeme
4001.00.0513
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.