Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank Modell 13 RAL 7035 RasterPlan Sichtlagerk.780x690x285mm 5 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN1001.04.1013
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     1001.04.1013
EAN/GTIN:
     4251142214985
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Kombischrank
Flügeltürenschrank bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen Höhe 780 mm

Anwendung
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilematerial in RasterPlan Sichtlagerkästen.

Ausführung
• hochwertig verarbeitete, rundum kunststoffbeschichtete Regalschränke mit Türen, in 4 verschiedenen Schrankgrößen
• Flügeltüren mit versenktem Dreiriegel-Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
• Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm verstellbar
• RasterPlan Sichtlagerkästen aus stoß- und schlagfestem Polyethylen, farbig sortiert
• Zubehör wie Beschriftungsetiketten, Auflagedeckel siehe im Kapitel Arbeitsplatz ab Nr. 50638 850-876.

Hinweis
Farbwunsch der Sichtlagerkästen bei Bestellung angeben, sonst wird sortiert geliefert. Einzelne RasterPlan Sichtlagerkästen für Nachbestellung siehe im Kapitel Arbeitsplatz, Nr. 50638 810-837.

Lieferung
ohne Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Auszugsart:
0 - nicht zutreffend
Tiefe:
285 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Ausführung Türe:
Vollblech
Tragfähigkeit pro Fachboden:
30 kg
Schubladen-Fronthöhe:
0 - nicht zutreffend
Breite:
690 mm
Mit Trennwand:
Nein
Modell:
13
Anzahl Fachböden:
5 STK
Schlosstyp:
Drehgriffschloss mit Dreipunkt-Verriegelung
Anzahl Kästen 160 x 105 x 75 mm:
24 STK
Mit Bestückung:
RasterPlan Sichtlagerkästen
Höhe:
780 mm
Anzahl Kästen 230 x 140 x 130 mm:
8 STK
Weitere Suchbegriffe: Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Regalschrank Sichtkästen, Regalschrank für Sichtlagerkästen, Sichtkasten-Regalschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank ral 7035, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Regalschränke, Sichtlagerkästen-, Sichtlagerkästen-Regale, Wandregale, Sichtlagerkästen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Sichtlagerkästen Regale, Wandregale Sichtlagerkästen, Regalschränke Sichtlagerkästen, RASTERPLAN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,04*
€ 442,87*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,31*
€ 442,88*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,58*
€ 506,07*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 634,99*
€ 732,57*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,87*
€ 527,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,63*
€ 525,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,81*
€ 512,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,51*
€ 496,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,04*
€ 451,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2412.00.0305
ab € 16,33*
Zubehör
Kappes Systeme
2414.00.0305
ab € 21,51*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,12*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,31*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,37*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,34*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,36*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,83*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,95*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0354
ab € 3,87*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0353
ab € 3,84*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0351
ab € 3,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.