Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräser AA-32814-2.5-135


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     245-QUICK42010562
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     42010562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachrändelfräser
Rändelfräsen
Rändelfräser
Rändelfräserrolle
Rändelfräser HSSE-PM 90° für den Einsatz auf Rändelfräswerkzeugen 19100

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelungen nach DIN 82 RGE 30° (bei Haltern mit 2 Rändeln)und RBL30° bzw. RBR30° (bei Haltern mit 1 Rändel), in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• HSSE-PM 90°, geschliffene Zahnflanken, unbeschichtet

Ausführung
• hohe Präzision durch geschliffene Zähne und gute Schnittleistung auch bei schwer zerspanbaren Materialien
• sehr gute Oberflächengüte und lange Standzeit durch hochwertigen HSSE-PM Schneidstoff
Weitere Informationen:
Rändelfräserdurchmesser:
32 mm
Breite:
8 mm
Form:
AA
Oberfläche:
Unbeschichtet
Teilung:
2.5 mm
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall | Guss
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräsrad, Rändelfräsrolle, rändelfräsen quick, rändelfräsen, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.