Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräser HSSE-PM DIN 82 RKE 45 Grad Links 8,9mm 0,6mm Unbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelrad PM BL 15Grad 8,9x2,5x4 H7 P0,6 QUICK
Rändelrad PM BL 15Grad 8,9x2,5x4 H7 P0,6 QUICK
Rändelrad PM BL 15Grad 8,9x2,5x4 H7 P0,6 QUICK
Rändelrad PM BL 15Grad 8,9x2,5x4 H7 P0,6 QUICK
Rändelrad PM BL 15Grad 8,9x2,5x4 H7 P0,6 QUICK
Rändelrad PM BL 15Grad 8,9x2,5x4 H7 P0,6 QUICK
Artikel-Nr.:
     245-QUICK42000161
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     42000161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BL-Rändel
BL-Rändelrad
Rändelrad BL
Rändelrad Form BL
Rändelfräser HSSE-PM 15° für den Einsatz auf Rändelfräswerkzeugen 19100

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelungen nach DIN 82 RGE 45° (bei Haltern mit 2 Rändeln)und RBR 15° und RBL 15° (bei Haltern mit 1 Rändel), in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• HSSE-PM 15°, geschliffene Zahnflanken, unbeschichtet

Ausführung
• hohe Präzision durch geschliffene Zähne und gute Schnittleistung auch bei schwer zerspanbaren Materialien
• sehr gute Oberflächengüte und lange Standzeit durch hochwertigen HSSE-PM Schneidstoff
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
f in NE-Metalle min.:
0.06 mm/U
Vc in Guss min.:
20 m/min
Vc in NE-Metalle min.:
35 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
f in Edelstahl max.:
0.06 mm/U
Vc in Guss max.:
22 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Vc in Stahl min.:
20 m/min
f in Edelstahl min.:
0.04 mm/U
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Bearbeitungsrichtung:
Links
f in Guss max.:
0.06 mm/U
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
f in Guss min.:
0.04 mm/U
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Bohrungsdurchmesser:
4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall | Guss
Rändelfräserdurchmesser:
8.9 mm
Breite:
2.5 mm
Vc in Stahl max.:
35 m/min
Form:
BL 15°
Vc in Edelstahl min.:
20 m/min
Vc in Edelstahl max.:
22 m/min
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung) | N (Hauptanwendung)
Teilung:
0.6 mm
f in NE-Metalle max.:
0.13 mm/U
Vc in NE-Metalle max.:
70 m/min
f in Stahl max.:
0.08 mm/U
f in Stahl min.:
0.04 mm/U
f in NE-Metalle min./max.:
0,06-0,13 mm/U
f in Guss min./max.:
0,04-0,06 mm/U
Vc in Guss min./max.:
20-22 m/min
Vc in Stahl min./max.:
20-35 m/min
f in Stahl min./max.:
0,04-0,08 mm/U
Vc in Edelstahl min./max.:
20-22 m/min
f in Edelstahl min./max.:
0,04-0,06 mm/U
Vc in NE-Metalle min./max.:
35-70 m/min
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,18*
€ 20,23*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 20,78*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 14,25*
€ 20,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 24,31*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,91*
€ 31,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.