Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräser HSSE-PM DIN 82 RAA Links 8,9mm 0,5mm Uni-Dur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK42000014
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     42000014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachrändelfräser
Rändelfräsen
Rändelfräser
Rändelfräserrolle
Rändelfräser HSSE-PM 30° für den Einsatz auf Rändelfräswerkzeugen 19100

Anwendung
Zum Erzeugen von Flachrändelungen nach DIN 82 RAA (bei Haltern mit 1 Rändel), in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• HSSE-PM 30°, geschliffene Zahnflanken, beschichtet

Ausführung
• hohe Präzision durch geschliffene Zähne und gute Schnittleistung auch bei schwer zerspanbaren Materialien
• sehr gute Oberflächengüte und lange Standzeit durch hochwertigen HSSE-PM Schneidstoff
• Beschichtung für erhöhte Anforderungen an die Standzeit
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
f in NE-Metalle min.:
0.06 mm/U
Vc in Guss min.:
20 m/min
Vc in NE-Metalle min.:
35 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
f in Edelstahl max.:
0.06 mm/U
Vc in Guss max.:
22 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Vc in Stahl min.:
20 m/min
f in Edelstahl min.:
0.04 mm/U
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Bearbeitungsrichtung:
Links
f in Guss max.:
0.06 mm/U
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
f in Guss min.:
0.04 mm/U
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall | Guss
Rändelfräserdurchmesser:
8.9 mm
Vc in Stahl max.:
35 m/min
Vc in Edelstahl min.:
20 m/min
Vc in Edelstahl max.:
22 m/min
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung) | N (Hauptanwendung)
Teilung:
0.5 mm
f in NE-Metalle max.:
0.13 mm/U
Vc in NE-Metalle max.:
70 m/min
f in Stahl max.:
0.08 mm/U
f in Stahl min.:
0.04 mm/U
f in NE-Metalle min./max.:
0,06-0,13 mm/U
f in Guss min./max.:
0,04-0,06 mm/U
Vc in Guss min./max.:
20-22 m/min
Vc in Stahl min./max.:
20-35 m/min
f in Stahl min./max.:
0,04-0,08 mm/U
Vc in Edelstahl min./max.:
20-22 m/min
f in Edelstahl min./max.:
0,04-0,06 mm/U
Vc in NE-Metalle min./max.:
35-70 m/min
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräsrad, Rändelfräsrolle, rändelfräsen quick, rändelfräsen, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.