Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelfräswerkzeug-Set A2 FL/KF, je 1 Stück Schäfte 20,0 x 25,25 x 25


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000045
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelwerkzeugset
Rändelfräswerkzeug-Set A2 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RAA, RGE 45° und RGE 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• Satz bestehend aus: je ein Wechselkopf FL/KF, je 1 Stück Schäfte 20x25, 25x25, mit Hartmetalllaufbuchsen, Einstelllehre, Gebrauchsanweisung, Schnittdaten und Bedienschlüssel

Ausführung
• hohe Flexibilität durch wechselbare Schäfte und den Einsatz als rechtes und linkes Werkzeug an Haupt- und Gegenspindel
• spielfreie Klemmung für hohe Oberflächengüte und Standzeit
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
110 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
5 mm
Mögliche Teilung max.:
2.0 mm
Geeignet für Rändelfräserdurchmesser:
21.5 mm
ISO-Bezeichnung:
Set A2
Für Werkstückdurchmesser max.:
250 mm
Mögliche Teilung min.:
0.4 mm
Mögliche Teilung min./max.:
0,4-2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.900,91*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 1.450,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.985,09*
€ 3.552,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.973,49*
€ 3.538,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.924,58*
€ 3.480,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.900,91*
€ 3.452,08
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.