| |
|
| Artikel-Nr.: 245-PRESSOL12636 Herst.-Nr.: 12636 EAN/GTIN: 4103810129810 |
| |
|
| | |
| Hochdruck-Handhebel-Fettpresse Standart, aus Stahl, für die Verarbeitung von Patronen oder losem Fett
Anwendung Zum Abschmieren mit Fett, Füllung mit Fettpressen-Füller Nr. 56259 oder mit Fettkartusche Nr. 56235 100.
Ausführung • aus Stahl • schwarz lackiert Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M10 x 1 | Fördervolumen pro Hub: | 1.2 cm³ | Betriebsdruck max.: | 400 bar | Fassungsvermögen: | 400 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettpresse pressol, fettpresse, Fettpressen, Hochdruck-Handhebel-Fettpressen, Oelpresse, Ölpresse, Hochdruck Handhebel Fettpressen, PRESSOL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,44* | € 29,08* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 21,87* | € 29,08* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,56* | € 29,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 26,06* | € 34,24* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,33* | € 36,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|