| |
|
| Artikel-Nr.: 103-691115 Herst.-Nr.: 12636 101 EAN/GTIN: 4103810129810 |
| |
|
| | |
| Industrie-Handhebelfettpresse, für Fette bis NLGI 2, LxBxH 390 x 120 x 66 mm.
Verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C. Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.
Technische Daten: - Fettpressenanschluss druckseitig über Metalladapter - Füllnippel M10x1 - Füllvolumen 500 cm³ - Durchmesser Fettpumpkolben 9 mm - Betätigung Fettpumpkolben mittels Handhebel - Fördervolumen/Hub proportional zum Handhebelweg, max. 1,6 cm³ - Förderdruck bis 400 bar - Schubstangenbetätigung über L-Griff, Verschlussdeckel lose - Abmessungen LxBxH: 390 x 120 x 66 mm - Füllnippel (FN), M10x1 a - Panzerschlauch, M10x1 a, 11 x 300 mm mit Hydraulikmundstück, M10x1 i - Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche - TÜV-zertifiziert - Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 µ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung) - Dichtungssystem O-Ring und Ventilkugel verhindern das Zurückweichen des im Fettpressenkopf - Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf - Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel Schwer zugängliche Stellen können erreicht werden, da bei der geringsten Hebelöffnung Fett zuverlässig angesaugt wird und zur Schmierstelle gepumpt werden kann. Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen. Schubstange in jeder Position arretierbar - Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht). Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Handhebelfettpressen | Für Medien: | Fette bis NLGI 2 bei 20 °C | Bedienungsart: | manuell | Füllvolumen: | 0.5 Liter | Füllmöglichkeiten: | 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel | Berstdruck: | 850 bar | Länge: | 390 mm | Breite: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettpresse pressol, fettpresse, PRESSOL, 691115 49, Abschmiergerät, Abschmiergeräte, Abschmiertechnik, Fetthandling, Fettpressen, Fettpumpe, Fettpumpen, Fettwerkzeug, Fettwerkzeuge, Handhebelfettpressen, Instandhaltung, Instandhaltungen, Maschinenwartung, Maschinenwartungen, Schmiermittelhandling, Schmierstoffhandling, Schmiertechnik |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,24* | € 29,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,99* | € 29,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,42* | € 29,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,81* | € 35,64* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,44* | € 36,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|