Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PESOLA Präzisions-Kraftmesser-Set, Messbereich 0-200N, mit Haken und Druckset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pesola Kraftmesser bis 200 N für Zug- und Druckkraftmessung, Inhalt: 1 Stück
Pesola Kraftmesser bis 200 N für Zug- und Druckkraftmessung, Inhalt: 1 Stück
Pesola Kraftmesser bis 200 N für Zug- und Druckkraftmessung, Inhalt: 1 Stück
Artikel-Nr.:
     245-PESOLA80196/7
Hersteller:
     Pesola
Herst.-Nr.:
     80196/7
EAN/GTIN:
     7612348819676
Suchbegriffe:
Federwaage
Dynamometer
Kraftmessgerät
federwaage pesola
Spezial-Zylindrische Federkraftwaage mit Haken

Anwendung
Präzise, handliche Spezial-Federwaagen zur Zug- und Druckkraftmessung

Ausführung
• Aluminiumrohr, eloxiert und abriebfest
• oberer und unterer Bügel, 360° dreh und schwenkbar
• Aufhängesystem unten "click and go"
• Aufhändung oben über geschlossenen Bügel
• Tara- und Nullstellvorrichtung

Ausführung
• kontrastreiche Ablesung durch Laserskalierung
• schweizer Qualitätsprodukt mit hoher Genauigkeit
• optional umrüstbar für Druckkraftmessung mittels optionalem Zubehör
• Tara-Bereich (Nullstellung) bis zu 20%

Lieferung
Im Kunststoffetui inklusiv Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Messbereich Kraft min.:
0 N
Schleppzeiger:
Ja
Messbereich Kraft max.:
200 N
Länge unbelastet:
370 mm
Skalenteilungswert Kraft:
2 N
Länge belastet:
510 mm
Durchmesser:
32 mm
Fehlergrenze bezogen auf den Endwert:
+/- 0.3 %
Messlage:
Vertikal | Horizontal
Ausführung:
Ohne Click and go System
Skalenlänge:
140 mm
Tarabereich (Nullstellung) min.:
15 %
ESD-fähig:
Nein
Tarabereich (Nullstellung) max.:
20 %
Farbe:
Blau
Art der Aufhängung:
Haken
Messbereich Kraft min./max.:
0-200 N
Tarabereich (Nullstellung) min./max.:
15-20 %
Weitere Suchbegriffe: federwaage, federwaage 200n, Zugkraftmesser, Kraftmessung, zylindrische, Federkraftwaage, Federkraftmesser, Kraftmesser, Druckkraftmesser, Zug- und Druckkraftmesser, PESOLA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,56*
€ 208,15*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,39*
€ 209,18*
Frei Haus
ab € 176,95*
€ 214,29*
€ 4,95*
ab € 177,56*
€ 215,17*
€ 4,95*
ab € 177,49*
€ 215,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.