Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Schonhammer rückschlagfrei Kopf 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PEDDINGHAUS5036040050
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5036040050
EAN/GTIN:
     4016134506338
Suchbegriffe:
Rückschlagfreier Hammer
Rückschlagfreier Schonhammer
Schonhammer rückschlagfrei
rückschlagfreier hammer peddinghaus
Schonhammer rüschlagfrei komplett kunststoffummantelt

Ausführung
• komplett mit Kunststoff ummantelt
• temperaturbeständig von -20 bis +90 °C

Ausführung
• rückschlagfreies Arbeiten durch Stahlkugelfüllung im Kopf
Weitere Informationen:
Schlageinsatz wechselbar:
Nein
Werkstoff Stiel:
Kunststoff
Rückschlagfrei:
Ja
Länge:
320 mm
Kopfdurchmesser:
50 mm
Gewicht:
0.860 kg
Weitere Suchbegriffe: rückschlagfreier hammer, rückschlagfreier hammer d50mm, Schonhämmer, Hammer, Hamer, Hämmer, Schonhammer rückschlagfrei-Schonhämmer, PEDDINGHAUS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,48*
€ 41,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,58*
€ 41,92*
Lager 245
16
€ 7,90*
ab € 31,54*
€ 41,94*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.