Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSCA Schonhammer EVO 40 mm Stahlgehäuse 3-K Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-OSCAPF090K40
Hersteller:
     Officine di Cortenova
Herst.-Nr.:
     PF090K 40
EAN/GTIN:
     8024886013871
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 40mm
Schonhammer EVO mit Hochsicherheitsstiel mit 3-Komponenten mit Stahl-Gehäuse, Nylon-Schlageinsätze

Anwendung
Zum vibrationsfreien und gelenkschonenden Schlagen.

Ausführung
• ergonomische und rutschfeste Handhabung
• Mit auswechselbaren Nylon-Schlageinsätzen- Schlag und verschleißfest
• Extrem belastbares Stahl-Gehäuse.
• Nylon-Stielschutzhülse, Stiel verkeilt und verklebt

Ausführung
• mit patentiertem Hochsicherheitsstiel (Aluminiumseele, Polyamid- und Kautschukkomponente)
Weitere Informationen:
Schlageinsatz wechselbar:
Ja
Stielbefestigung:
Verkeilt
Länge:
320 mm
Kopfdurchmesser:
40 mm
Kopflänge:
111 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, Hammer, Hamer, Hämmer, OSCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.