Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Kabelmesser für Kabeldurchmesser 4 - 16 mm ohne Vormesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION53631010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     53631010
EAN/GTIN:
     4039247303373
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Kabelmesser ohne Vormesser für 4 - 16 mm mit Schnitttiefeneinstellung

Anwendung
Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel-Ausführungen, auch Feuchtraumkabel.

Ausführung
• Schnitttiefeneinstellung durch Stellschraube am Griffende

Ausführung
• das drehbare Innenmesser stellt sich nach dem Rundschnitt automatisch auf den Längsschnitt um
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
16 mm
Länge:
140 mm
Ausführung:
Ohne Vormesser
Kabeldurchmesser min.:
4 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Kabeldurchmesser min./max.:
4-16 mm
Weitere Suchbegriffe: orion abisoliermesser, abisolier messer, Abisolierwerkzeug, Messer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.