Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wasserpumpenzange 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION53418300
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     53418300
EAN/GTIN:
     4039247593200
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange. lackiert mit durchgestecktem Gelenk, Stahlgriff

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• rot lackiert
• Greifflächen gezahnt
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
50 mm
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
300 mm
Werkstoff Griff:
Stahl
ISO:
8976
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 300mm, wapu zange, wasserpumpenzange orion, Wasserpumpenzangen, Zangen, Zange, Rohrzange, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.