Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Vierkant-Einsteckschlüssel 6 mm aus Spezialstahl DIN 905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52193060
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52193060
EAN/GTIN:
     4039247290222
Suchbegriffe:
4kt-Einsteckschlüssel
Vierkant-Einsteckschlüssel
Vierkanteinsteckschlüssel
vierkant-einsteckschlüssel 6mm
Vierkant-Einsteckschlüssel Aus Spezialstahl, gehärtet
• Quergriff verschweißt
• mit Außen-Vierkant
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Schaftlänge:
80 mm
Abtriebart:
Vierkant
DIN:
905
Weitere Suchbegriffe: vierkant einsteckschlüssel, orion vierkant-einsteckschlüssel, Einsteckschlüssel, Vierkant-, Steckschlüssel, Vierkant-, Vierkant-Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, Einsteckschlüssel Vierkant, Vierkant Aufsteckschlüssel, Vierkant Einsteckschlüssel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.