Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Pfeifenkopfschlüssel 9 mm Hohlform gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORION Pfeifenkopfschlüssel 9 mm Hohlform gebogen
Artikel-Nr.:
     245-ORION52183509
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52183509
EAN/GTIN:
     4039247412280
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
orion pfeifenkopfschlüssel
pfeifenkopfschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel Hohlform, gebogen

Ausführung
• mit gleichen Schlüsselweiten
• auch mit einsteckbarem Drehstift verwendbar

Ausführung
• die Hohlform ermöglicht das Festziehen oder Lösen von tiefsitzenden Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
122 mm
Bohrungsdurchmesser Aufnahme:
6 mm
Kopfdurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel, Steckschlüssel, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, Sechskant Steckschlüssel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.