Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Sechskant-Rohr-Steckschlüssel-Satz 8-teilig 6x7-20x22 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52178120
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52178120
EAN/GTIN:
     4039247288984
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kant-Rohrsteckschlüssel-Sätze
6kt-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kt-Rohrsteckschlüssel-Sätze
Sechskant-Rohr-Steckschlüssel-Satz

Ausführung
• mit Stufen-Drehstift
• gehärtet
• mit beidseitiger Drehstift-Bohrung

Lieferung
in Karton-Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
8
Schlüsselweite:
6 x 7 mm | 8 x 9 mm | 10 x 11 mm | 12 x 13 mm | 14 x 15 mm | 16 x 17 mm | 18 x 19 mm | 20 x 22 mm
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Außensechskant
DIN:
896
Bohrungsdurchmesser Aufnahme:
12 mm
Satzzusammenstellung:
Enthaltene Längen: 100 - 170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 6,77625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,75*
€ 85,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,29*
€ 82,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,61*
€ 79,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,84*
€ 75,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 54,21*
€ 64,51
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.