Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Sechskant-Rohr-Steckschlüssel 27x30 mm DIN 896 B aus Chrom-Molybdän-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52176350
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52176350
EAN/GTIN:
     4039247288892
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
Sechskant-Rohr-Steckschlüssel aus C35-Stahl

Ausführung
• gehärtet
• mit beidseitiger Drehstift-Bohrung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 x 30 mm
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
200 mm
DIN:
896
Bohrungsdurchmesser Aufnahme:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, orion rohrsteckschlüssel, 6kt rohrsteckschlüssel, Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-, Sechskant-Steckschlüssel, Steckschlüssel, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, Sechskant Steckschlüssel, Rohr Steckschlüssel Sechskant, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.