Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Sechskant-Rohr-Steckschlüssel 36 mm aus Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52174360
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52174360
EAN/GTIN:
     4039247288564
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
Sechskant-Rohr-Steckschlüssel

Ausführung
• aus Stahlrohr
• ungehärtet
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 mm
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
220 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Bohrungsdurchmesser Aufnahme:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, orion rohrsteckschlüssel, 6kt rohrsteckschlüssel, Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-, Steckschlüssel, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, Sechskant Rohr Steckschlüssel, Rohr Steckschlüssel Sechskant, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.