Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Sechskant-Rohr-Steckschlüssel 9 mm mit Griff aus schlagfestem Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52168580
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52168580
EAN/GTIN:
     4039247288083
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff
6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff
Sechskant-Rohr-Steckschlüssel nahtlos, aus C35 gehärtet, verchromt

Anwendung
Für lang überstehenden Gewindebolzen besonders geeignet.

Ausführung
• Griff aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9 mm
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
220 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Bohrungsdurchmesser Aufnahme:
6.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Steckschlüssel, Rohr-, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, Steckschlüssel Rohr, Rohr Steckschlüssel Sechskant, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.