Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Sechskant-Rohr-Steckschlüssel 7 mm mit Griff aus schlagfestem Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52168560
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52168560
EAN/GTIN:
     4039247288069
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff
6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff
Sechskant-Rohr-Steckschlüssel nahtlos, aus C35 gehärtet, verchromt

Anwendung
Für lang überstehenden Gewindebolzen besonders geeignet.

Ausführung
• Griff aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
220 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Bohrungsdurchmesser Aufnahme:
6.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Steckschlüssel, Rohr-, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, Steckschlüssel Rohr, Rohr Steckschlüssel Sechskant, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.