Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Doppelringschlüssel 20x22 mm DIN 838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52059200
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52059200
EAN/GTIN:
     4039247590681
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppel-Ringschlüssel beidseitig tiefgekröpft
• gesenkgeschmiedet

Ausführung
• hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil
• erleichtertes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch Tiefkröpfung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
20 x 22 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Länge:
300 mm
DIN:
838
Abtriebsprofiltyp:
Standard-Profil
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Ringschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelringschlüssel (metrisch)|, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.