Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Doppelringschlüssel 18x19 mm DIN 838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52059180
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52059180
EAN/GTIN:
     4039247590674
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppel-Ringschlüssel beidseitig tiefgekröpft
• gesenkgeschmiedet

Ausführung
• hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil
• erleichtertes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch Tiefkröpfung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Länge:
285 mm
DIN:
838
Abtriebsprofiltyp:
Standard-Profil
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Ringschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelringschlüssel (metrisch)|, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.