Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Durchtreiber 10 mm Chrom-Vanadium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51281580
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51281580
EAN/GTIN:
     4039247267071
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Durchtreiber aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet

Ausführung
• Schlagkopf, vergütet
• Treibkegel oder Treibspitze blank
• Schaft lackiert
Weitere Informationen:
Spitzendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Länge:
120 mm
DIN:
6458
Schaftdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschläger 120mm, durchschläger, durchschläger d12mm, Schlagwerkzeug, Montagewerkzeug, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.